曜日別特売
LCD-D272SA-F-AG 「5年保証」100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶ディスプレイ27型抗菌モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ) 18674821

「5年保証」100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶ディスプレイ27型抗菌モデル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18674821品番LCD-D272SA-F-AG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。

表面処理非光沢コントラスト比1300:1(標準)解像度1920×1080入力端子映像:HDMI×1/DisplayPort×1、音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm色(本体)ブラックモニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式AHVA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする