曜日別特売
J1003 5Sフロア表示(足型) セーフラン安全用品 18675528

 

J1003 5Sフロア表示(足型) セーフラン安全用品 18675528
J1003 5Sフロア表示(足型) セーフラン安全用品 18675528
J1003 5Sフロア表示(足型) セーフラン安全用品 18675528

5Sフロア表示(足型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2枚)注文コード18675528品番J1003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途工場、作業場の通路表示、区画表示等におすすめです。材質基材:PVC、表面フィルム:PVC厚さ(mm)0.45寸法(mm)280×100アズワン品番64-4010-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18675528
2020-07-14
用途: スリッパの履き替え位置の指定用
製造業

前面粘着でしっかりと固定が出来ました。
厚みが薄すぎず、厚すぎず丁度いい具合です。

対象商品 : 18675503
2018-10-09
用途: トイレの履き替え場所

スリッパの脱ぎ場所を分かり易い様に床面に貼りました。
簡単に貼れて、幾度の清掃にも耐えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする