STR-17X19 トラクター爪交換レンチ セフティー3 18676063

STR-17X19 トラクター爪交換レンチ セフティー3 18676063
STR-17X19 トラクター爪交換レンチ セフティー3 18676063

トラクター爪交換レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18676063品番STR-17X19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

全長約485mmで爪まで届きます。
腕や手をケガしにくい全長約485mmです。
ラチェット機構なので楽に作業ができます。
締める・緩めるがワンタッチで切替できます。
超軽量の820gです。

用途トラクター爪交換用レンチ。仕様17・19mm共用タイプ、ギア数:32山全長(mm)約485質量(g)820
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18676063
2022-04-01
用途: トラクターの爪交換に利用
農・林・水産業

長い柄なので作業が楽です!
服の袖が汚れないのが良い!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする