曜日別特売
QMF-1 ヤマトクイックマグ ヤマト産業 18677955

ヤマトクイックマグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用ガスアセチレン
内容量1個注文コード18677955品番QMF-1
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

乾式安全器として調整器出口、配管取出し口等にも簡単手軽に装着でき逆火・逆流・遮断の3要素をフルに組込んだ安全器となっております。

最高使用圧力(MPa)0.12接続入口:M16×1.5袋ナット(左ネジ)、出口:M16×1.5袋オネジ(左ネジ)使用ガスアセチレン接続口径8A質量(kg)0.36材質(本体)C3604B
関連資料:(2.29MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06301172
2017-10-27
用途: がすはっせいそうちのバーナーように使用。
T・D・S株式会社

取付用ネジが逆ネジの為、使用しにくい。インチネジでも良いが、通常の右ネジ式がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

逆火防止器の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/580/
2023-03-02

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする