NM-8BS-FB13 回転式レベルスイッチ(NM型) 関西オートメーション 18678969

NM-8BS-FB13 回転式レベルスイッチ(NM型) 関西オートメーション 18678969
NM-8BS-FB13 回転式レベルスイッチ(NM型) 関西オートメーション 18678969

回転式レベルスイッチ(NM型)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台仕様標準B羽根(80×80)/SUS304注文コード18678969品番NM-8BS-FB13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。
高温仕様や耐荷重仕様の製作可
内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可
羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備
適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可

仕様標準B羽根(80×80)/SUS304寸法(mm)L=300/SUS304(先端金物:C3604)取付JIS5K65A相当/AC電源(V)AC100~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする