曜日別特売
YM-202-R-1116-1303-H2 中流量調整器 YM-201 ヤマト産業 18679985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中流量調整器 YM-201

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用ガスH2
内容量1台注文コード18679985品番YM-202-R-1116-1303-H2
参考基準価格(税別)¥53,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。

仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)使用ガスH2標準流量(m3/h)68(P2=0.12MPa)一次側圧力(MPa)2.5(最高使用圧力1.5)最大流量(m3/h)50(P2=0.12MPa)二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力0.12)流れ方向右方向
関連資料:(1.12MB)
注意
※圧力調整器の上流側にラインストレーナーを設けて下さい。(ボンベ直取付用は除く。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする