ヒーター付圧力調整器 YR-510F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用ガスMAG
質量(kg)2.9
内容量1台注文コード18680055品番YR-510F-2-50-11-MAG
参考基準価格(税別)¥95,800販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。
出口側は流量計付です。
圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-50)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-50)があります。

仕様フィルタ粗さ(μm):40、50L/min流量計付材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304質量(kg)2.9電源(V)AC100 電源コード長さ3m最大流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa)使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.6使用温度(℃)―10~100接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)使用ガスMAG一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1ヒーター容量(W)380(電流値3.8A)190W×2本)標準流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa)圧力計高圧・低圧圧力計付
関連資料:(1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする