YR-500 C2H4 ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500 ヤマト産業 18680281

ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
使用ガスC2H4
内容量1台注文コード18680281品番YR-500 C2H4
参考基準価格(税別)¥138,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。

用途
シールドガス熟成容器取付用
仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE質量(kg)2.5最大流量(L/min)40使用圧力(MPa)二次側:0.4使用温度(℃)ー45~40接続入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスC2H4一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~13.5二次側圧力計(MPa)0.4標準流量(L/min)40
関連資料:(0.93MB)
注意
※使用中は外部に霜が付着します。大気温度5℃以下の使用は避けて下さい。
※C2H4ガスの露点温度は、-50℃以下でご使用下さい。
※ガスの露点温度が-50℃を超える場合は、温水等の加温装置を設けて強制加熱して下さい。
※連続使用1時間以内でご使用下さい。
※サイフォン式ボンベなどから液体で取り出して使用できません。
※使用中、外部に霜や水滴が付着することがありますが、ご使用になれます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする