ヤマト産業
逆止弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
使用圧力範囲(MPa)
1~20
接続
入口:Rc3/4、出口:Rc3/4
材質(本体)
真鍮
注文コード
18681008
品番
HCV-4B-200-20A
参考基準価格(税別)
¥88,500
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
使用圧力範囲・接続・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
高圧ガスの逆流を防止します。
質量(kg)
1.7
材質(本体)
真鍮
使用圧力範囲(MPa)
1~20
接続
入口:Rc3/4、出口:Rc3/4
クラッキング圧力(MPa)
0.2
使用ガス
酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
Cv値
5
圧力(MPa)
1次側:20
関連資料:
(0.59MB)
注意
※取付の際は、本体刻印に従って取り付けてください。本体刻印の矢印がガスの流れ方向となります。又、取付方法について、ガスの流れ方向が下から上へ流れるように設置した場合、小流量時に異音が発生し、圧力が安定しない可能性があります。