曜日別特売
- ヘッドライト 東安 18682670

 

- ヘッドライト 東安 18682670
- ヘッドライト 東安 18682670
- ヘッドライト 東安 18682670
- ヘッドライト 東安 18682670
- ヘッドライト 東安 18682670

ヘッドライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード18682670品番-
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

1.2WAYで使用可能!
ゴムバンドを取り付ければ帽子等の上から!
溶接面用アタッチメントを取り付ければ溶接面から使用することができます!
※溶接面は別売りです。
2.ライトは2段階調整可能!
オレンジ色のボタンを1回押すと集中的に、
2回押すと広範囲を照らします。
3.簡単充電!
オレンジのカバーをめくると、充電の差し込み口があります。
付属の充電用コードを使って充電してください。

用途
暗い箇所の溶接 製造ラインメンテ 自動車整備
工事現場 倉庫作業 トラック荷台作業 アウトドアなどに!
付属品LEDライト ×1個 / ゴムバンド ×1本 / ゴムバンド用アタッチメント ×1個 / 溶接面用アタッチメント ×1個 / 充電用コード ×1本質量(g)54(LEDライト+溶接面用アタッチメント)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする