IPPB71-B5-W1 壁厚収納トイレ内収納Aタイプ(左右兼用) ウッドワン 18684271

IPPB71-B5-W1 壁厚収納トイレ内収納Aタイプ(左右兼用) ウッドワン 18684271
IPPB71-B5-W1 壁厚収納トイレ内収納Aタイプ(左右兼用) ウッドワン 18684271
IPPB71-B5-W1 壁厚収納トイレ内収納Aタイプ(左右兼用) ウッドワン 18684271

壁厚収納トイレ内収納Aタイプ(左右兼用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
オフホワイト色(木目柄なし)
内容量1セット注文コード18684271品番IPPB71-B5-W1
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

飾り棚付きの収納で、芳香剤やお花も置けます。

用途トイレ・洗面所・居室収納仕様本体:特殊化粧シート(ホワイト色)、底板:特殊化粧シート(ホワイト色)オフホワイト色(木目柄なし)適合規格4VOC(木質建材)棚板固定棚×1、可動棚×2(ホワイト色)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)910×338×151
注意
※プッシュオープン式。〈br〉※本体と扉は別梱になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする