※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径95Φmm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
長さ(mm)
81~100
81~100
81~100
20~40
41~60
61~80
101~120
121~140
141~160
161~180
181~200
201~220
221~240
241~260
261~280
281~300
301~320
321~340
341~360
361~380
381~400
401~420
421~440
441~460
461~480
481~500
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18684496
品番
-
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
95
長さ(mm)
81~100
材質
SUS403
質量(kg)
5.7
外径公差(mm)
-0~+0.50
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。