STV1820N-BJ-CH Vカットの見付けの厚い棚板 ウッドワン 18684736

使用例

STV1820N-BJ-CH Vカットの見付けの厚い棚板 ウッドワン 18684736
STV1820N-BJ-CH Vカットの見付けの厚い棚板 ウッドワン 18684736
STV1820N-BJ-CH Vカットの見付けの厚い棚板 ウッドワン 18684736
STV1820N-BJ-CH Vカットの見付けの厚い棚板 ウッドワン 18684736
STV1820N-BJ-CH Vカットの見付けの厚い棚板 ウッドワン 18684736

Vカットの見付けの厚い棚板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
ショコラブラック色(オーク柄)
長さ(mm)1820
厚さ(mm)50
奥行(mm)400
内容量1枚注文コード18684736品番STV1820N-BJ-CH
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

仕上げてる棚板と同じ色でコーディネイトができ、デスクやTV台に使える見付けの厚い棚板です。
基材を【Vカット】加工しているため、たわみにくい安心の強度を保持しながら、施工が簡単です。裏面までキレイな仕上がりになっています。(表裏同柄化粧済み)

セット内容本体、化粧桟木、化粧キャップ付ビス長さ(mm)1820厚さ(mm)50ショコラブラック色(オーク柄)奥行(mm)400
注意
※受注生産品の為注文後のキャンセル・返品は対応いたしかねます。予めご了承ください。
※製品の長さ2000mm以上につきましては、棚板のたわみ・脱落防止のため必ず補強材またはブラケットなどを使用してお取り付けください。(メーカー推奨補強材:カウンター用ブラケット「ツヨイノ」)
※耐荷重:1枚あたり80kg
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする