曜日別特売
- 折りたためるランドリーボックス 清水産業 18686057

- 折りたためるランドリーボックス 清水産業 18686057
- 折りたためるランドリーボックス 清水産業 18686057
- 折りたためるランドリーボックス 清水産業 18686057
- 折りたためるランドリーボックス 清水産業 18686057
- 折りたためるランドリーボックス 清水産業 18686057

折りたためるランドリーボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
白/ホワイト
内容量1個注文コード18686057品番-
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

折りたたみ式ランドリーボックス。
広げると大容量ながら、使わない時はスリムに折りたためて便利。
洗濯待ちの衣類を隠せるフタ付き。
ラタン調の樹脂製で水漏れに強く通気性の良い洗濯かごです。

用途
洗濯かご、ランドリーバスケットとして。
材質ポリプロピレン質量(kg)約2白/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】37×46×54【収納時】45×8×54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする