清水産業
折りたためるランドリーボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
グレー
白/ホワイト
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18686066
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
折りたたみ式ランドリーボックス。
広げると大容量ながら、使わない時はスリムに折りたためて便利。
洗濯待ちの衣類を隠せるフタ付き。
ラタン調の樹脂製で水漏れに強く通気性の良い洗濯かごです。
用途
洗濯かご、ランドリーバスケットとして。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約2
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【使用時】37×46×54【収納時】45×8×54