曜日別特売
SQB-SG2 カラーボックス用セパレートガイド2 サンカ 18686495

カラーボックス用セパレートガイド2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード18686495品番SQB-SG2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

お手持ちのカラーボックスをチェストにブラッシュアップ!収納ボックスを入れるためのレールパーツです。
カラーボックス上部にできる、無駄なデッドスペース空間をうまく活用するための優れたアイテムです。
収納ボックスに合わせてレールを貼る高さを替えることで、暮らしに合わせたオリジナル収納ケースが作れます。
レールを使用することで中の収納ボックスが取り出しやすくなり、収納量が格段に増やせます。
引き出しタイプにすることで、出し入れがラクになるので面倒なおもちゃなどの片付け作業も進みます。
日本製ですので、安心してお使いいただけます。耐荷重:約2Kg
セット内容:ガイド本体×2、ネジ×4

材質ガイド本体:強化スチレン樹脂、ネジ:鉄幅(mm)255ホワイト高さ(mm)36質量(g)140奥行(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする