曜日別特売
ITO-MGY squ+インボックス サンカ 18686538

squ+インボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
規格トートM
内容量1個注文コード18686538品番ITO-MGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

持ち手付きでキャンプなどのアウトドア、海やプールなどのレジャーシーンに!使い勝手のよいトートバッグ型収納ボックスです。
持ち手付きなので持ち運びに便利で、洗濯物の取り込みや、お買い物バッグとしてもお使いいただけます。
水に濡れても大丈夫なので、キッチンでの調味料や食品ストック入れに、脱衣所でのタオルや洗剤のストック整理にもぴったりです。
お手持ちのカラーボックスに合ったサイズを集めてカスタマイズすれば、無駄のないオリジナル収納スペースが完成します。
持ち手部分を折りたためば積み重ねられて場所をとらないので、賃貸などで収納場所がせまいご家庭やオフィスにも安心してお使いいただけます。
形がかわいく、シンプルなグレーカラーなのでお部屋にポンっと置いておくだけでもおしゃれです。
日本製の収納ボックスなので、安心してお使いいただけます。

材質本体・ハンドル:ポリプロピレン幅(mm)389グレー高さ(mm)120質量(g)510奥行(mm)266規格トートM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする