曜日別特売
124916 緑十字 垂れ幕(懸垂幕) 日本緑十字社 18687238

メイン画像

緑十字 垂れ幕(懸垂幕)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容工事中注意
内容量1本注文コード18687238品番124916
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
付属品パイプ×2本、ヒモ×2本仕様表印刷トラスコ品番661-8408材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)縦(mm)900横(mm)300表示内容工事中注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする