曜日別特売
375910 緑十字 デジタル数字式熱中症予防表示板 日本緑十字社 18687317

大画像

375910 緑十字 デジタル数字式熱中症予防表示板 日本緑十字社 18687317
375910 緑十字 デジタル数字式熱中症予防表示板 日本緑十字社 18687317

緑十字 デジタル数字式熱中症予防表示板

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台注文コード18687317品番375910
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様普通山型トラスコ品番664-2702厚さ(mm)0.5取付ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)縦(mm)450横(mm)300表示内容STOP!!熱中症
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする