酒井医療
ディスク・クリミネーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18687448
品番
DMG-512752
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
感覚受容器の分布密度を検査するデロン2点識別計。
検査針を皮膚にあて、2点と識別できる間隔を検査します。
材質
ディスク/プラスチック
寸法(mm)
68×68
針長(mm)
10
構成
ディスク1(2、3、4、5、6、7、8、25mm/1点)・ディスク2(9、10、11、12、13、14、15、20mm/1点)
質量(g/枚)
10