SOT-400 IPU巧緻動作検査キット 酒井医療 18687755

IPU巧緻動作検査キット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード18687755品番SOT-400
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

60秒(1回のテスト時間の最長)で評価できます。
60秒間の時間制限の中で行います。60秒間の時間内にできない場合は、実施したペグの本数により評価できます。
さまざまな年代と疾患の方に対応。
幼児(3歳)から高齢者(80歳代)までの障害がなく、自立した生活をしている健常者1000人余りの検査結果から標準値を作成しているため、幅広い年
代の方に対応しています。
やっと物がつかめるレベルの方から就労復帰を目指す方まで実施可能な検査です。
判定ソフトと簡易マニュアル付き。
判定ソフトと簡易マニュアルが付属しているので、介護老人保健施設、通所リハビリテーション施設、作業療法士が常勤していないリハ施設などでも簡
単に導入できます。

構成効果判定ソフト、ペグボードカバー(大・中・小各1個)、ペグケース(大・小各1個)、 ストップウォッチ動作環境コンピュータ本体 対応OSが動作するパソコン 対応OS Windows7/8/10 ディスプレイ 解像度1024×768以上 CDドライブ装置 インストール時使用 対応ソフト Excel2003/2007/2013
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする