タニタ
グラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18687816
品番
TT-594IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・温度、湿度、気圧の変化を24時間グラフで見れる
・当日を含む7日間の過去メモリーが見れる
・常に「24時間履歴」とカレンダーによる「日ごとの履歴」を
選択して見れる
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
仕様
【グラフ】温度:―9.9~50.0℃、、1目盛:0.5/1/2/3/4℃(自動切替)、湿度:20~95%、、1目盛:1/2/3/4%(自動切替)、気圧:850~1100hPa、、1目盛:0.5/1/2/5/15hPa(自動切替)、【過去メモリー】当日含む、7日間
その他
フック穴付き
測定範囲(℃)
温度:‐9.5~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)、 湿度:20~95%、(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)、 気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」)
精度
時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)
20-95
電池寿命
約1年
時計機能
24時間
カレンダー
月・日・曜日
表示周期
約20秒に1回
測定精度(℃)
温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%、気圧:850~1100hPa ±2hPa
最小表示(℃)
温度:0.1単位 、湿度:1%単位、気圧:1hPa
注意
※・充電式の電池は使用しない
※・新しい電池と使用済みの電池、種類の違う電池を同時に使用しない
※・電池を入れるときは、極性(+,-)の方向を間違わない