DM6-830 DMピンポール Φ6mm マイゾックス 18688096

DMピンポール Φ6mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個付属品■専用ケース(DMP-1000-C)注文コード18688096品番DM6-830
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

最下部プリズム設置でプリズム高10cm。
見やすい赤色の溝刻み。

付属品■専用ケース(DMP-1000-C)材質ステンレス質量(g)約195サイズ(mm)830溝ピッチ(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする