マイゾックス
DMピンポール Φ6mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
100毎
付属品
専用ケース(DMP-1000-C)
注文コード
18688105
品番
DM6-830R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
最下部プリズム設置でプリズム高10cm。
見やすい赤色の溝刻み。
付属品
専用ケース(DMP-1000-C)
材質
ステンレス
寸法(mm)
100毎
質量(g)
約195
サイズ(mm)
830
溝ピッチ(mm)
50