マイゾックス
DMピンポール Φ6mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
直読目盛:100毎
注文コード
18688121
品番
DM6-740R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
最下部プリズム設置でプリズム高10cm。
見やすい赤色の溝刻み。
材質
ステンレス
寸法(mm)
直読目盛:100毎
質量(g)
約175
サイズ(mm)
740(2本継)
溝ピッチ(mm)
50