マイゾックス
ガラス繊維レッドロープ100M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18688936
品番
GR5-100
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
水流抵抗の少ないグラスファイバー製。
細くても丈夫。
ナス環付。
タイプ
本体/100m
目盛
赤1m毎、黒50cm毎
ロープ径(Φmm)
Φ5
素材
(本体)ガラス繊維
標準張力(N)
20