曜日別特売
- 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径15Φmm ノーブランド 18689466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径15Φmm

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)101~200
内容量1本注文コード18689466品番-
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
外径(Φmm)15長さ(mm)101~200質量(kg)0.3外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18689493
2022-09-25
用途: ナットの製作
製造業

特別な形状のナットの製作使に用しました。ステンレス304に比べると機械加工が行いやすかった。

対象商品 : 18689493
2022-05-25
用途: 清掃ブラシの回転軸
農・林・水産業

ピロー型のベアリングに組付け、カップリング取付用に軸径をφ12㎜に旋盤加工する用途に購入しました。快削ステンレスのため、旋盤加工がやり易く製作工数が短縮出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4932:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4932:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする