曜日別特売
NZ35 1.2 交換レンズ NIKKOR Z 35mm f/1.2 S Nikon(ニコン) 18694999

 

NZ35 1.2 交換レンズ NIKKOR Z 35mm f/1.2 S Nikon(ニコン) 18694999
NZ35 1.2 交換レンズ NIKKOR Z 35mm f/1.2 S Nikon(ニコン) 18694999
NZ35 1.2 交換レンズ NIKKOR Z 35mm f/1.2 S Nikon(ニコン) 18694999
NZ35 1.2 交換レンズ NIKKOR Z 35mm f/1.2 S Nikon(ニコン) 18694999
NZ35 1.2 交換レンズ NIKKOR Z 35mm f/1.2 S Nikon(ニコン) 18694999

交換レンズ NIKKOR Z 35mm f/1.2 S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18694999品番NZ35 1.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

主役を美しく際立たせる柔らかなボケを描く開放F値1.2の大口径35mm単焦点レンズ
【開放F値1.2シリーズの理想的なボケ味を35mmの広角で実現】
ボケの美しさで幅広い層から高い評価を得ているNIKKOR Z f/1.2シリーズの思想を受け継ぎ、広角35mmで他のNIKKOR Z f/1.2シリーズと同等のボケ描写を実現。絞り機構の前後にレンズ群を対称に配置することで、光を無理に屈折させることなくセンサーに導き、主要被写体を際立たせながら、バランスのとれた、美しく滑らかに大きくなっていくボケを実現しています。また、高度な光学設計によりシャープネスとソフトネスのベストバランスを実現。肌や髪は柔らかく繊細に、金属などの光沢のある被写体は色収差を抑えてシャープに描写します。
【開放F値1.2からの高速かつ正確なAFを実現するマルチフォーカスシステム】
AFアクチュエーターにステッピングモーター(STM)を採用したマルチフォーカスシステム。絞り開放から高速かつ高精度なAFを実現しています。複数のAF用駆動ユニットが連携して複数のフォーカスレンズ群の位置を制御。近距離撮影時の光学性能も向上。カメラの瞳AFと組み合わせれば、被写体が動いていても瞳にしっかりピントを合わせて印象的なポートレートを撮影できます。
【ビデオグラファーの撮影の可能性を広げる高い動画性能】
広い画角と被写界深度のコントロールにより奥行き感を与える映像表現が可能。フォーカスブリージングを抑制し、ピント位置を変えた際の画角のズレを最小限に抑えます。クリックレスのコントロールリング採用により、映像に記録される操作音の低減とともに、スムーズなピント合わせや絞りの切り換えも可能に。開放F値1.2で、新たな映像表現を追求できます。
【撮影体験を向上させる高い操作性と安心の信頼性】
カメラのFn1/Fn2ボタンと同様に機能を割り当てられる、カスタマイズ可能な2つのL-Fnボタンを搭載。上面のL-Fnボタンは縦位置撮影時にもスムーズな操作が可能です。フィルター径はNIKKOR Z 50mm f/1.2 S、85mm f/1.2 Sと同じ82mmなので、NIKKOR Z f/1.2シリーズ全体でフィルターを共用できる点も便利です。また、優れた防塵・防滴性能により、さまざまなシーンで安心して撮影が行えます。鏡筒をはじめレンズ各部のシーリングと、レンズマウントゴムリングが、レンズ内部へのホコリや水滴の侵入を効果的に防ぎます。

付属品レンズキャップLC-82B(フロントキャップ)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-110、レンズケースCL-C2仕様最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約)(mm):Φ90×150その他ニコンZマウント質量(g)(約)1060倍率(倍)最大撮影:0.2羽根枚数円形絞り:11(枚)フィルター直径(Φmm)82レンズ構成15群17枚(EDレンズ3枚、ED非球面レンズ1枚、非球面レンズ3枚、メソアモルファスコートあり、ナノクリスタルコートあり、アルネオコートあり)撮影距離(m)最短:0.3絞り最大:f/1.2、最小:f/16画角63°(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、44°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
注意
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
※カメラのファームウェアを最新版にバージョンアップしてお使いください。ファームウェアが最新になっていない場合、レンズを正しく認識しなかったり、機能の一部が使用できないことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする