曜日別特売
FKA-500 WH 真空断熱ストローボトル THERMOS(サーモス) 18696031

真空断熱ストローボトル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
ホワイト
容量(L)0.51
内容量1個注文コード18696031品番FKA-500 WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

日常の水分補給やスポーツ、仕事に。様々なシーンで使いやすいストロータイプのボトルです。片手で簡単にオープンできるワンタッチオープンキャップユニットでサッと水分補給が可能です。
飲み口とパッキンが一体構造にいなり、つけやすく、外しやすい。ボトルは食洗器対応でお手入れも簡単。真空断熱構造の高い保冷性能で美味しい時間が長く続きます。

質量(kg)0.2ホワイト容量(L)0.51対応食洗器対応(ストロー除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7.5×1822保冷効力(℃)10以下(6時間)口径(Φcm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする