曜日別特売
602 刃物椿油 AZ(エーゼット) 18696338

メイン

刃物椿油

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100mL)注文コード18696338品番602
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途園芸用や調理用刃物などの刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに成分ヤブツバキ油100%(国産)材質ヤブツバキ油レッド容量(mL)100質量(g)116寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする