曜日別特売
MLN-03-3 M12対応センサケーブル固定用 タツタ電線 18696460

MLN-03-3 M12対応センサケーブル固定用 タツタ電線 18696460
MLN-03-3 M12対応センサケーブル固定用 タツタ電線 18696460

M12対応センサケーブル固定用MLN-03-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
線心数3
導体サイズ(mm2)0.3
内容量1巻(100m)注文コード18696460品番MLN-03-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。固定用。
線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。
ULレコグナイズド(AWM)対応品です。
センサ用コネクタ"M12"対応
RoHS2指令に準拠しております。

用途
近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線
導体サイズ(mm2)
0.3
線心数
3
型式
Style 2517
定格電圧
300
適合規格
UL758
対応コネクタ
M12
使用環境
固定
難燃性
VW-1
仕上外径(mm)
6
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする