SSR400  0.5XR0.05X1 CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 18697065

SSR400  0.5XR0.05X1 CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 18697065
SSR400  0.5XR0.05X1 CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 18697065

CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)0.5全長(mm)50首下長(mm)1注文コード18697065品番SSR400 0.5XR0.05X1
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。

用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4全長(mm)50刃長(mm)0.3シャンク径(Φmm)4角度(°)【首角】15外径(Φmm)0.5表面処理ノンコート首下長(mm)1ねじれ角(°)0コーナー半径R(mm)R0.05首下径(Φmm)0.46
注意
※底刃は、軸中心まで刃がありません。削り残しにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする