SSR400  0.6XR0.02X1.5 CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 18697397

SSR400  0.6XR0.02X1.5 CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 18697397
SSR400  0.6XR0.02X1.5 CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 18697397

CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)0.6全長(mm)50首下長(mm)1.5注文コード18697397品番SSR400 0.6XR0.02X1.5
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。

用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4全長(mm)50刃長(mm)0.3シャンク径(Φmm)4角度(°)【首角】15外径(Φmm)0.6表面処理ノンコート首下長(mm)1.5ねじれ角(°)0コーナー半径R(mm)R0.02首下径(Φmm)0.56
注意
※底刃は、軸中心まで刃がありません。削り残しにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする