曜日別特売
R3-1200 ライトスピードR3 Bushnell(ブッシュネル) 18698219

外観画像

R3-1200 ライトスピードR3 Bushnell(ブッシュネル) 18698219
R3-1200 ライトスピードR3 Bushnell(ブッシュネル) 18698219
R3-1200 ライトスピードR3 Bushnell(ブッシュネル) 18698219

ライトスピードR3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード18698219品番R3-1200
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
付属品専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池仕様●最大表示可能距離:1200メートル●測定可能距離:5~1000メートル寸法(mm)112×40×73質量(g)180電源CR2乾電池1本(付属)精度±1メートル倍率(倍)望遠:6レンズEXOバリアプロテクション(特許)モードスキャン、角度(±70°)、水平距離レーザークラス1クラス(アイセーフ)防水性生活防水(IPX4)
関連資料:(1.85MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする