曜日別特売
- 【オーダー】六角棒(SUS303)対辺27mm ノーブランド 18700325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】六角棒(SUS303)対辺27mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)101~120
101~120
20~40
41~60
61~80
81~100
121~140
141~160
161~180
181~200
201~220
221~240
241~260
261~280
281~300
301~320
321~340
341~360
361~380
381~400
401~420
421~440
441~460
461~480
481~500
501~520
521~540
541~560
561~580
581~600
601~620
621~640
641~660
661~680
681~700
701~720
721~740
741~760
761~780
781~800
801~820
821~840
841~860
861~880
881~900
901~920
921~940
941~960
961~980
981~1000
内容量1本注文コード18700325品番-
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
対辺(mm)27長さ(mm)101~120質量(kg)0.6タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2711:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする