曜日別特売
SF-V251(W) DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇 siroca 18703180

SF-V251(W) DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇 siroca 18703180
SF-V251(W) DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇 siroca 18703180
SF-V251(W) DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇 siroca 18703180
SF-V251(W) DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇 siroca 18703180
SF-V251(W) DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇 siroca 18703180
SF-V251(W) DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇 siroca 18703180
SF-V251(W) DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇 siroca 18703180
SF-V251(W) DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇 siroca 18703180

DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード18703180品番SF-V251(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,700
販売価格(税別)
17,000

【あなたの声がリモコン代わり】
シロカの音声操作扇風機「ポチタマ扇」がリニューアル!
より便利に、より使いやすく。
1. よりストレスなく、スムーズに。進化した音声操作
2. 室温に応じて送風する「みまもりモード」
3. 見やすくなった台座のデザイン
4. 「ふわビューン技術」により”静かでやさしい風”と”パワフルな風”の両方を実現
5. 声で操作&2種類の音声で応える音声認識機能
6. 「ここピタ」機能で欲しいところに風を届ける

セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4ホワイト周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)25コード長さ(m)1.8羽根枚数5首振角度(°)左右(自動):30/75/120、上下(手動):上90/下15機能風量切替:8段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88モード換気、おやすみ、リズム羽根寸法(cm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする