STF1820I-F1I-G3 仕上げてる棚板(厚み27mm糸面) 木目柄の棚板・無地の棚板 ウッドワン 18703557

STF1820I-F1I-G3 仕上げてる棚板(厚み27mm糸面) 木目柄の棚板・無地の棚板 ウッドワン 18703557
STF1820I-F1I-G3 仕上げてる棚板(厚み27mm糸面) 木目柄の棚板・無地の棚板 ウッドワン 18703557
STF1820I-F1I-G3 仕上げてる棚板(厚み27mm糸面) 木目柄の棚板・無地の棚板 ウッドワン 18703557

仕上げてる棚板(厚み27mm糸面) 木目柄の棚板・無地の棚板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
ウォームグレー色(無地)
長さ(mm)1820
奥行(mm)300
内容量1枚注文コード18703557品番STF1820I-F1I-G3
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

間口の広いパントリーやクローゼットに仕切りなしで横幅いっぱいに収納できます。
カット済みで作業時間を大幅削減。サイズも豊富にご用意しております。
全面エッジ貼りできれいな仕上がり。木口までしっかり仕上げて出荷します。

長さ(mm)1820厚さ(mm)27ウォームグレー色(無地)奥行(mm)300
注意
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする