※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
【オーダー】六角棒(SUS316)対辺13mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
長さ(mm)
201~300
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18705408
品番
-
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
対辺(mm)
13
長さ(mm)
201~300
材質
ステンレス(SUS316)
形状
六角棒
質量(kg)
0.4
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。