※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
【オーダー】六角棒(SUS316)対辺19mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
長さ(mm)
801~900
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18705767
品番
-
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
対辺(mm)
19
長さ(mm)
801~900
質量(kg)
2.2
タイプ
六角棒
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。