ニトムズ
粘着お掃除シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(1個)
商品タイプ
本体
仕様
どこでも用
注文コード
18708536
品番
CC0031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
商品タイプ・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
気が付いた時にピンポイントでお掃除
フックにかけて収納可能
使い勝手の良い、手に収まるサイズ
用途
手やテッシュでは取りづらいフロアワイパーや粘着クリーナーより狭い箇所のゴミ取りに
仕様
どこでも用
基材
紙
粘着剤
合成ゴム系
材質(クリップ)
ABS
材質(バネ)
鋼線
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※のり残りするため、シートは滑らせるようには使用しないで下さい。
※絹や毛足の長い絨毯(20mm以上)また繊維の抜けやすいものへの使用は避けて下さい。
※保管は高温多湿の所や直射日光は避けて下さい。
※油分・水分を多く含んだ食品等は取れない事があります。
※用途以外のご使用はしないで下さい。
※幼児の手に届くところには置かないで下さい。