曜日別特売
FREABA 超小型デジタル集音器 ネックバンド型 エイブルエイド 18708640

 

FREABA 超小型デジタル集音器 ネックバンド型 エイブルエイド 18708640
FREABA 超小型デジタル集音器 ネックバンド型 エイブルエイド 18708640
FREABA 超小型デジタル集音器 ネックバンド型 エイブルエイド 18708640
FREABA 超小型デジタル集音器 ネックバンド型 エイブルエイド 18708640

超小型デジタル集音器 ネックバンド型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード18708640品番FREABA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ネックバンド方式としては高出力、高機能!オートフォーカス、ノイズキャンセル、スマホで調整
押しボタンで音量調節方式、充電電池採用で電池交換不要
日本製 freecle社の精密デジタル技術、超小型でしかも高機能
生活音を特に聴きやすくする360°集音、コミュニケーションフォーカス、アクティブノイズキャンセラー機能切替可能
スマホで耳の周波数特性(オージオグラム)を測定し、自動適正フィッティングを行う。左右ツインマイク指向性有(聴きたい話者の特定)
充電電池採用で電池交換が不要(リチウムイオン充電電池内蔵)、約1.5時間充電で約10時間使用可、電池残量低下LED表示
最大音響利得は40dBと大出力
Bluetoothでスマホ接続、音楽、電話を楽しめる

セット内容本体、イヤチップ×4[シングルフランジ(S,M)/ダブルフランジ/低反発ウレタン]、USBケーブル(タイプC)、取扱説明書、使用上の注意、保証書材質本体:ナイロン6、イアチップ:シリコン寸法(mm)本体(左右受信部):37×26×35ブラック質量(g)36適合範囲聴こえにくい方(音量15段階調整可能)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする