曜日別特売
2009814 Cricut Maker 3 Cricut 18708667

2009814 Cricut Maker 3 Cricut 18708667
2009814 Cricut Maker 3 Cricut 18708667
2009814 Cricut Maker 3 Cricut 18708667
2009814 Cricut Maker 3 Cricut 18708667
2009814 Cricut Maker 3 Cricut 18708667
2009814 Cricut Maker 3 Cricut 18708667
2009814 Cricut Maker 3 Cricut 18708667
2009814 Cricut Maker 3 Cricut 18708667
2009814 Cricut Maker 3 Cricut 18708667
2009814 Cricut Maker 3 Cricut 18708667

Cricut Maker 3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード18708667品番2009814
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

Cricut史上最も強力で万能なマシン
300種類以上の素材をカット
13種類のツールに対応

付属品マシン本体、電源コード/アダプタ、USBケーブル、クイックスタートガイド、安全/保証について、テスト用素材、ボーナス素材出力24V DC @2.75A幅(cm)最大カット:29.2 x 59.6(マットあり)、29.72 x 365.76(マットなし)供給方式電力:TS-A066-2402751またはPS66A240Y2750S対応OSiOS, Mac, Windows, Android接続方法Bluetooth, USB入力100-240V AC50/60Hz動作電圧24V DC @2.75A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする