曜日別特売
ZSB-IBPRLU15BK パソコンケース ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK エレコム 18712971

ZSB-IBPRLU15BK パソコンケース ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK エレコム 18712971
ZSB-IBPRLU15BK パソコンケース ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK エレコム 18712971
ZSB-IBPRLU15BK パソコンケース ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK エレコム 18712971
ZSB-IBPRLU15BK パソコンケース ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK エレコム 18712971
ZSB-IBPRLU15BK パソコンケース ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK エレコム 18712971
ZSB-IBPRLU15BK パソコンケース ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK エレコム 18712971
ZSB-IBPRLU15BK パソコンケース ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK エレコム 18712971
ZSB-IBPRLU15BK パソコンケース ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK エレコム 18712971
ZSB-IBPRLU15BK パソコンケース ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK エレコム 18712971

パソコンケース ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 ZEROSHOCK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)約510
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×50×280※ハンドル含まず
内容量1個注文コード18712971品番ZSB-IBPRLU15BK
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーバッグです。周辺機器もまとめて収納可能な、整理タイプです。

用途
大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。
本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。
表面生地は、シーンを選ばず気軽に使えるカジュアルな風合いです。
表面生地には撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
本体内装には、マウスやケーブルなどの周辺機器を整理して収納できるストレッチメッシュ素材のオープンポケットを2つ備えています。
本体内装には、メモ帳や名刺入れなどを整理して収納できるオープンポケットを2つ備えています。
本体背面に、書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。
持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。
気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、180度開閉設計のダブルファスナー仕様です。
スムーズな開閉とつまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ポケット【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2・オープンポケット×2、【背面】オープンポケット×1適合機種15.6インチまでのノートパソコン材質ポリエステル、ポリウレタンブラック質量(g)約510備考※W約360mm×D約22mm×H約258mmが対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。表面処理撥水加工(表生地)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×50×280※ハンドル含まず内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×22×258 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする