曜日別特売
ZSB-IBPRVLU15BK パソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 撥水加工 ZEROSHOCK エレコム 18712989

ZSB-IBPRVLU15BK パソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 撥水加工 ZEROSHOCK エレコム 18712989
ZSB-IBPRVLU15BK パソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 撥水加工 ZEROSHOCK エレコム 18712989
ZSB-IBPRVLU15BK パソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 撥水加工 ZEROSHOCK エレコム 18712989
ZSB-IBPRVLU15BK パソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 撥水加工 ZEROSHOCK エレコム 18712989
ZSB-IBPRVLU15BK パソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 撥水加工 ZEROSHOCK エレコム 18712989
ZSB-IBPRVLU15BK パソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 撥水加工 ZEROSHOCK エレコム 18712989
ZSB-IBPRVLU15BK パソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 撥水加工 ZEROSHOCK エレコム 18712989
ZSB-IBPRVLU15BK パソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 撥水加工 ZEROSHOCK エレコム 18712989
ZSB-IBPRVLU15BK パソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 撥水加工 ZEROSHOCK エレコム 18712989

パソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 撥水加工 ZEROSHOCK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)約510
内容量1個注文コード18712989品番ZSB-IBPRVLU15BK
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”縦型インナーバッグです。周辺機器もまとめて収納可能な、整理タイプです。

用途
大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。
本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。
表面生地はシーンを選ばず気軽に使えるカジュアルな風合いです。
表面生地には撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
本体内装には、マウスやケーブルなどの周辺機器を整理して収納できるストレッチメッシュ素材のオープンポケットを2つ備えています。
本体内装には、メモ帳や名刺入れなどを整理して収納できるオープンポケットを2つ備えています。
本体背面に、書類などの薄いものの収納に便利なオープンポケットを備えています。
バックパックへの収納にも便利な、持ち運びやすい縦型タイプです。
バッグから取り出す際や持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。
スムーズな開閉とつまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
備考※W約258mm×D約22mm×H約360mmが対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×50×380※ハンドル含まず内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約258×22×360 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法適合機種15.6インチまでのノートパソコン材質ポリエステル、ポリウレタンブラック質量(g)約510表面処理撥水加工(表生地)ポケット【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2・オープンポケット×2、【背面】オープンポケット×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする