ケルヒャー
バッテリー36/75x2個、充電器1個
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18713165
品番
3.137-353.0
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
バッテリーパワープラス 36/75(2.445-043.0)2個、急速充電器(2.445-049.0)1個がセットになったお得な商品です。
適合機種
HD 4/11 C Bp、KIRA CV 50、T 9/1 Bp
セット内容
36 V / 7.5 Ahバッテリー(2個)、急速充電器(1個)
電流(A)
充電時:6
電源
充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz)
電源コード(m)
1.2
充電時間(分)
58: 81 min (80 %)