曜日別特売
6.110-008.0 パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa ケルヒャー 18713190

6.110-008.0 パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa ケルヒャー 18713190
6.110-008.0 パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa ケルヒャー 18713190
6.110-008.0 パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa ケルヒャー 18713190
6.110-008.0 パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa ケルヒャー 18713190

パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18713190品番6.110-008.0
参考基準価格(税別)¥103,400販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

長さ20mの業務用クリーニングホースです。外径は16mm、最大吐出圧力は20MPaです。使用に際しては別途パイプクリーニングノズルが必要です。

仕様最大許容圧力(bar):250適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX、HDS 4/7 C長さ(m)20接続ねじEASY!Lock 簡単接続接続1/8"
注意
※ご使用に際して別途パイプクリーニングノズルが必要です。ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする