曜日別特売
RSG2445-BK-F Rename 3way バニティ ゴールドチェーン ショルダーバッグ トップハウス 18713951

RSG2445-BK-F Rename 3way バニティ ゴールドチェーン ショルダーバッグ トップハウス 18713951
RSG2445-BK-F Rename 3way バニティ ゴールドチェーン ショルダーバッグ トップハウス 18713951

Rename 3way バニティ ゴールドチェーン ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード18713951品番RSG2445-BK-F
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

[型番:RSG24045]
コロンとしたフォルムが愛らしい大人カジュアルなバニティバッグ
ダブルファスナーでパカッと開き、広めの開口部で中身の出し入れもとても便利。
使いたいアイテムが一目瞭然で使い勝手抜群!
高見えするゴールド金具がアクセントになり、ファッションアイテムとしても取り入れても◎
普段使いはもちろん、パーティーシーンにもおすすめのひと品です。
結婚式・二次会・入学式・卒業式・成人式・同窓会
女子会・パーティー・デートなど多様なオケージョンのコーデに使えます。
小物やメイク道具を入れて持ち歩きに便利なポーチとしても◎
コスメボックスとしての使用はもちろん、マチもしっかりあるので
長財布、スマートフォン、AirPodsケース、ハンカチなどをすっきり収納できます!
背面ポケットにはICカードや、小さめの鏡等も収納できお出かけにも便利です。
たくさん収納できるので旅行等にもとっても便利です。
本体と同じ素材の長さ調節可能なショルダーベルトと
トレンド感のあるチェーンショルダーベルトの2種のショルダーベルトが付属。
ハンドバッグとしてはもちろん、斜め掛け、肩掛けと使用できる3WAY仕様になります。
気分や、ファッションに合わせて、様々なスタイルを楽しめます!
上質なフェイクレザー仕様で高級感
シボ感のあるフェイクレザーで上品さと高級感を演出。
ファスナーやパーツにゴールド使うことで女性らしさをプラスして、
高見えおしゃれポイントになってます。
本体がニュアンスカラーになっているので今時&こなれ感も演出できます。

用途
【合成皮革(フェイクレザー、PU)】
・柔らかい素材になりますので、表面に保管状況や配送時に折りシワや、形のくずれ、持ち手の型が付きやすくなっております。
・シワや形のくずれ、型が気になる場合少し時間がかかりますが、ご使用により薄れていきます。
・時間がない場合や改善しない場合、ドライヤーの熱や裏面をアイロンでをあて布し低温でシワを伸ばすことができますが、熱を当てすぎますと生地が傷んでしまう原因(コーティング剥離)になりますので、注意してご利用下さい。
・時間の経過と共に、空気中の湿気や紫外線、熱や汚れなどにより、劣化(はく離・べたつき)します。
空気中の水分により劣化しますので、新品のまま収納していても劣化を抑える事は出来ません。
また、使用状況により、劣化が促進される場合がありますのでご注意下さい。
・保管する場合は、日陰の風通しのよい所でハンガー等にかけて保管してください。
・汚れた場合、やわらかい布を水に浸し硬く絞ってから拭き取ってください。
・油性の汚れに対しては、水で薄めた家庭用中性洗剤をやわらかい布に含ませて硬く絞ってから拭き取り、水を浸し硬く絞った布で拭き、洗剤の成分を残さないようにしてください。
・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。
・ベンジン・シンナー等の溶剤は絶対に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする