曜日別特売

フレキシブルTIG溶接トーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)4注文コード18715518品番AWEF1541-LNAV
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
その他【パワージョイント】NK-19L【防水プラグ】MP2518スイッチレバーケーブル長(m)4接続【ガス】AP-1溶接電流(A)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする