ダイヘン
フレキシブルTIG溶接トーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
ケーブル長(m)
4
注文コード
18715545
品番
AWEF1541-LNMD
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【パワージョイント】NK-19L
スイッチ
レバー
ケーブル長(m)
4
接続
【ガス】22PH【スイッチ】ダイヘン2P
溶接電流(A)
150