曜日別特売

空冷TIGトーチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本溶接電流(A)50ケーブル長(m)4注文コード18715816品番AW-5(4m)
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
ケーブル長(m)4溶接電流(A)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06983697
2016-10-17
用途: 溶接

純正品なので、間違いなし。付属品も、付いているので本体に付けてすぐスタート!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする